FERROLI - FRL0RGZDAXA TP3 COND 500 (WN)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8430709510753
Artikelnummer
FRL0RGZDAXA
Herstellernummer
0RGZDAXA
Hersteller
FRL
Generatore termico a condensazione a sviluppo orizzontale per la combustione pressurizzata a tre giri di fumo a fiamma passante, con un’efficienza energetica certificata a quattro stelle secondo la direttiva EN 15502-1. Predisposto per funzionare in abbinamento ad un bruciatore ad aria soffiata a combustibile gas o gasolio. La geometria della camera di combustione, ed il generoso dimensionamento, garantiscono un basso carico termico e la possibilità di essere abbinate a bruciatori dotati di tecnologie per la combustione a bassi tenori di inquinanti. Gamma composta da 14 modelli con potenze nominali da 65 a 2.600 kW.