Startseite

FERRARI - FER15.134 ANALIZATORE DI COMBUSTIONE BOSTON COMPLE - 15.134

KopierenKopieren
FERRARI - FER15.134 ANALIZATORE DI COMBUSTIONE BOSTON COMPLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584998736

Artikelnummer

FER15.134

Herstellernummer

15.134

Hersteller

FER

Strumento innovativo che raccoglie in se tutto quanto necessario per eseguire l'analisi di combustione su ogni caldaia, con qualunque combustibile, di qualunque potenza. Un potente processore,un'elettronica esemplare e l'utilizzo dei migliori componenti rendono lo strumento un compagno di lavoro inseparabile. Semplicita d'uso:occorre scegliere il combustibile ed il tipo di caldaia, il resto e cmpletamente automatico fino alla stampa del report. Compila gli allegati F e G automaticamente. Comodissima APP per la ottimale gestione dello strumento. Con la memoria flash interna, si possono memorizzare sia i nominativi dei tecnici che utilizzeranno lo strumento,sia l'anagrafica clienti ati che si possono trasferire anche tramite la porta USB-C (di cui e dotato)permettendo di associare le prove al cliente ed al tecnico che ha svolto il controllo, per una perfetta tracciabilita di ogni operazione svolta. Lo strumento e fornito completo di robusta valigia a tenuta stagna IP67,contenente tutto quanto necessario per effettuare le analisi di combustione, inclusa la stampante Bluetooth ed il rapporto di taratura. Con la serie BostonX occorre solo scegliere il combustibile ed il tipo di caldaia: il resto e completamente automatico fino alla stampa ino alla stampa del report. Caratteristiche tecniche Display TFT a colori 320x240 touch screen Sensori digitali di lunga durata, facilmente sostituibili Connettivita: Bluetooth integrato per collegamento a stampanti esterne Sensore CO: unico sensore per combustibili gassosi e solidi Alimentazione: batteria Li-ion 3,6 Vdc 6,3 mAh Batteria: durata continuativa fino a 6 ore Connessione: USB per collegamento a hardware esterni