Startseite

FERRARI - FER130407 STRICIA LED IP65 3200 LUMEN 15 M - 130407

KopierenKopieren
FERRARI - FER130407 STRICIA LED IP65 3200 LUMEN 15 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584057754

Artikelnummer

FER130407

Herstellernummer

130407

Hersteller

FER

Luminosissima: la striscia si installa in un attimo dappertutto. Una volta srotolata si accende: 32 000 lumen di luce (305W) illuminano il magazzino, il giardino?. E una luce potentissima. Avvolta sul suo comodo avvolgitore e lunga 25 metri ed e facilissima da trasportare e sistemare. ATTENZIONE: e necessario srotolare totalmente la striscia durante l'uso! Impermeabile IP65: e protetta dagli spruzzi d'acqua. Quando piove, la lampada funziona normalmente. Ideale per il cantiere ma anche per tutte le attivita all'aperto come mercatini, stand, feste all'aperto, situazioni di emergenza... Robusta: non teme le temperature: da -10?c a +40?C funziona tranquillamente. Luce naturale 4000K. Il cavo d'alimentazione e lungo 1,5 metri ed e munito di spinaeuropea CEE 7/7 (schuko).