Startseite

FERRARI - FER17.023 POMPA DI VUOTO A BATTERIA 57 LT AVP-2B - 17.023

KopierenKopieren
FERRARI - FER17.023 POMPA DI VUOTO A BATTERIA 57 LT AVP-2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8025584879165

Artikelnummer

FER17.023

Herstellernummer

17.023

Hersteller

FER

Modello: AVP-2B Portata: 57 l/min Pressione parziale: 3 x 10 Pa Pressione totale: 23 microns Voltaggio batteria: 18 V DC Potenza del motore: 1/4 HP Ore di funzionamento con ricarica completa: 1 h Porta di ingresso: 1/4" SAE Capienzaa di olio: 150ml Dimensioni (mm): 205 x 96 x 175 mm Peso: 2,8 kg Completo di batterie e carica batteria con funzione di alimentatore 230 V - 18 V 1234yf R32