FERRARI - FER040026 SENSORE RILEVAZIONE GAS SGM595 MET.IP55 - 040026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8025584447517
Artikelnummer
FER040026
Herstellernummer
040026
Hersteller
FER
Caratteristiche tecniche: Norma: EN 50270 Materiale corpo sonda: polipropilene autoestinguente Alimentazione: 12 - 24Vcc Sensore: catalitico Segnale uscita analog./lineare: 4 ? 20 mA T.E.: -10? ? +50?C Gr.protezione: IP44 Dimensioni: L 144 x H 78x P 58 mm modello SG 544 Gas rilevato: Metano Le sonde vengono gestite da un microprocessore che, oltre a fornire un segnale d'allarme alla centrale, a cui sono collegate, permette di farsi una auto diagnosi e quindi una taratura automatica. L'autotaratura permette alle sonde di adattarsi in ambienti difficili e a temperatura variabile, evitando falsi allarmi dovuti ad eventi anomali. Da utilizzare con le centraline di pag.63.


