Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S06X50D DADO PER UR2 M6(TIPO S) GEOMET 100PZ D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZD0C25S06X50D DADO PER UR2 M6(TIPO S) GEOMET   100PZ D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Mit Feder - nein

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210089416

Artikelnummer

FCZD0C25S06X50D

Herstellernummer

D0C25S06X50D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Mit Feder:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Sechskantmutter:

nein

Mit Gewindeende:

nein

Mit Spannplatte:

nein

Einklickbar:

nein

Mit Unterlegscheibe:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ0 - VITERIA costituito da dado per profilo UR2 M6 (confezione 100 pezzi), in acciaio zincato GEOMET, impiegato per installazioni esterne, rurali, industriali con ambiente aggressivo.