FEMI-CZ SPA - FCZC2Z66SXD000P GIUNTO CONNESS. T VERT. H=100 2,5 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längs- und Winkelverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoff - Stahl
Verbindungsart - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210125862
Artikelnummer
FCZC2Z66SXD000P
Herstellernummer
C2Z66SXD000P
Hersteller
FCZ
Ausführung:
Längs- und Winkelverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
70 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


