FEMI-CZ SPA - FCZC2I90SXQ055M BLOCCA COP. HP2 FORO=8,5X18 55X30-2,0 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabelleiter - ja 
- Geeignet für Kabelrinne - nein 
- Geeignet für Gitterrinne - nein 
- Werkstoff - rostfreier Stahl 
- Rostfreier Stahl, gebeizt - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
8029210114712
Artikelnummer
FCZC2I90SXQ055M
Herstellernummer
C2I90SXQ055M
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


