Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70V600 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=600(+70) Z - B4Z70V600

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z70V600 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=600(+70)    Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 600...600 mm

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210138176

Artikelnummer

FCZB4Z70V600

Herstellernummer

B4Z70V600

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

600...600 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

150 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L 600( 70) Z… Mensola per sistema portacavi