Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4Z60H0200 PROFILO OMEGA PRA L=260 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4Z60H0200 PROFILO OMEGA PRA L=260                Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 260 mm

  • Plattenhöhe - 47 mm

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 40 ST

EAN

8029210132006

Artikelnummer

FCZB4Z60H0200

Herstellernummer

B4Z60H0200

Hersteller

FCZ

Plattenbreite:

260 mm

Plattenhöhe:

47 mm

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Accessori e ricambi per sistemi antincendio, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZB4Z60H0200 - PROFILO OMEGA PRA L 260 Z