Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4S70V500 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=500(+70) S - B4S70V500

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4S70V500 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=500(+70)    S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210131917

Artikelnummer

FCZB4S70V500

Herstellernummer

B4S70V500

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Tragfähigkeit:

260 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.