FEMI-CZ SPA - FCZB4S70V400 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=400(+70) S - B4S70V400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
4 ST
EAN
8029210131900
Artikelnummer
FCZB4S70V400
Herstellernummer
B4S70V400
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
400...400 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
340 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


