Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4S70U300 MENSOLA OMEGA PRA L=300(+70) S - B4S70U300

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4S70U300 MENSOLA OMEGA PRA L=300(+70)           S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210131849

Artikelnummer

FCZB4S70U300

Herstellernummer

B4S70U300

Hersteller

FCZ

Länge:

300 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

170 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.