Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4S70U150 MENSOLA OMEGA PRA L=150(+40) S - B4S70U150

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4S70U150 MENSOLA OMEGA PRA L=150(+40)           S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 150 mm

  • Breite - 47 mm

  • Höhe - 170 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8029210131825

Artikelnummer

FCZB4S70U150

Herstellernummer

B4S70U150

Hersteller

FCZ

Länge:

150 mm

Breite:

47 mm

Höhe:

170 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...150 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Winkel:

90...90 °

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.