FEMI-CZ SPA - FCZB4I70V300 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=300(+70) I - B4I70V300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
4 ST
EAN
8029210131672
Artikelnummer
FCZB4I70V300
Herstellernummer
B4I70V300
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
300...300 mm
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Tragfähigkeit:
510 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


