Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4I70V150 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=150(+45) I

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4I70V150 MENSOLA OMEGA A SOFFITTO L=150(+45)    I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...150 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210131658

Artikelnummer

FCZB4I70V150

Herstellernummer

B4I70V150

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

100...150 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Tragfähigkeit:

980 N

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.