Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB4I60H0500 PROFILO OMEGA PRA L=560 I - B4I60H0500

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB4I60H0500 PROFILO OMEGA PRA L=560 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenhöhe - 47 mm

  • Plattenbreite - 560 mm

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210131580

Artikelnummer

FCZB4I60H0500

Herstellernummer

B4I60H0500

Hersteller

FCZ

Plattenhöhe:

47 mm

Plattenbreite:

560 mm

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI-CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.