Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZB2Z33B3D300KKS CURVA 90 DISCESA SALD. GS 300X100-R300 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZB2Z33B3D300KKS CURVA 90 DISCESA SALD. GS 300X100-R300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210085470

Artikelnummer

FCZB2Z33B3D300KKS

Herstellernummer

B2Z33B3D300KKS

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

flaches Profil

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

300 mm

Curva in discesa a 90° saldata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.