Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z75XXX300H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO 300 Z - A3Z75XXX300H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z75XXX300H TRAVERSA DI IRRIGIDIMENTO          300 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210074429

Artikelnummer

FCZA3Z75XXX300H

Herstellernummer

A3Z75XXX300H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da traversa di irrigidimento, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.