FEMI-CZ SPA - FCZA3Z48F1D500F DERIVAZIONE X VERTICALE 500x100-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210072951
Artikelnummer
FCZA3Z48F1D500F
Herstellernummer
A3Z48F1D500F
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


