Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z47F1D500F DERIV. X VERTICALE VP 500X100-R=100 Z - A3Z47F1D500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z47F1D500F DERIV. X VERTICALE VP 500X100-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Für Verbindung mit Schrauben - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210072715

Artikelnummer

FCZA3Z47F1D500F

Herstellernummer

A3Z47F1D500F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Für Verbindung mit Schrauben:

ja

Für schraubenlose Verbindung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione X vert. var. piano, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.