Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z46F1C100E DERIV. T VERT. ALTO 100X75-R=100 Z

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z46F1C100E DERIV. T VERT. ALTO       100X75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210072357

Artikelnummer

FCZA3Z46F1C100E

Herstellernummer

A3Z46F1C100E

Hersteller

FCZ

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Derivazione a T per canale / passerella portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3Z46F1C100E - DERIV. T VERT. ALTO 100X75-R 100 Z