FEMI-CZ SPA - FCZA3Z38F1C150E CURVA 90 BAS. VAR. PIANO 150X75-R=100 Z - A3Z38F1C150E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - ja
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210070445
Artikelnummer
FCZA3Z38F1C150E
Herstellernummer
A3Z38F1C150E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
ja
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


