FEMI-CZ SPA - FCZA3Z35G1D600F COPERC. CURVA 30 BASSO 600(100)-R=100 Z - A3Z35G1D600F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 600 mm
Länge - 156 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210070087
Artikelnummer
FCZA3Z35G1D600F
Herstellernummer
A3Z35G1D600F
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
600 mm
Länge:
156 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


