Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z35G1C100E COPERC. CURVA 30 BASSO 100(75)-R=100 Z - A3Z35G1C100E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z35G1C100E COPERC. CURVA 30 BASSO   100(75)-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 100 mm

  • Länge - 143 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210069951

Artikelnummer

FCZA3Z35G1C100E

Herstellernummer

A3Z35G1C100E

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

100 mm

Länge:

143 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 30°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.