FEMI-CZ SPA - FCZA3Z35G1B050E COPERC. CURVA 30 BASSO 50(50)-R=100 Z - A3Z35G1B050E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 50 mm
Länge - 131 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210069852
Artikelnummer
FCZA3Z35G1B050E
Herstellernummer
A3Z35G1B050E
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
50 mm
Länge:
131 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Einsatztemperatur:
-20...90 °C


