Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34G1C400F COPERC. CURVA 45 BASSO 400(75)-R=100 Z - A3Z34G1C400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34G1C400F COPERC. CURVA 45 BASSO   400(75)-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 400 mm

  • Länge - 177 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210069517

Artikelnummer

FCZA3Z34G1C400F

Herstellernummer

A3Z34G1C400F

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

400 mm

Länge:

177 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 45 BASSO 400(75)-R 100 Z… Accessori e ricambi per sistema portacavi