FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34G1C300E COPERC. CURVA 45 BASSO 300(75)-R=100 Z - A3Z34G1C300E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 300 mm
Länge - 177 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210069500
Artikelnummer
FCZA3Z34G1C300E
Herstellernummer
A3Z34G1C300E
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
300 mm
Länge:
177 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


