Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34G1B600F COPERC. CURVA 45 BASSO 600(50)-R=100 Z - A3Z34G1B600F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z34G1B600F COPERC. CURVA 45 BASSO   600(50)-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 157 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210069456

Artikelnummer

FCZA3Z34G1B600F

Herstellernummer

A3Z34G1B600F

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

600 mm

Länge:

157 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.