Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33G1D300E COPERC. CURVA 90 BASSO 300(100)-R=100 Z - A3Z33G1D300E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z33G1D300E COPERC. CURVA 90 BASSO  300(100)-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 230 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210069098

Artikelnummer

FCZA3Z33G1D300E

Herstellernummer

A3Z33G1D300E

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

300 mm

Länge:

230 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in ariao in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.