Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17F1D400F DERIVAZIONE X ORIZZ. 400X100-R=100 Z - A3Z17F1D400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17F1D400F DERIVAZIONE X ORIZZ.     400X100-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • NATO-Lochbild - nein

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210064819

Artikelnummer

FCZA3Z17F1D400F

Herstellernummer

A3Z17F1D400F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Coperchio per derivazione a X per sistema portacavi, marca FEMI-CZ S.p.A., modello FCZA3Z17F1D400F - DERIVAZIONE X ORIZZ. 400X100-R 100 Z