FEMI-CZ SPA - FCZA3Z17F1C400F DERIVAZIONE X ORIZZ. 400x75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210064741
Artikelnummer
FCZA3Z17F1C400F
Herstellernummer
A3Z17F1C400F
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


