FEMI-CZ SPA - FCZA3Z14F1B075E DERIVAZIONE LATERALE 75X50-R=100 Z - A3Z14F1B075E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 52 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 75 mm
Innenradius - 100 mm
NATO-Lochbild - nein
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
2 ST
EAN
8029210063959
Artikelnummer
FCZA3Z14F1B075E
Herstellernummer
A3Z14F1B075E
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
52 mm
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
75 mm
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


