FEMI-CZ SPA - FCZA3Z12F1D300E CURVA 30 ORIZZONTALE 300X100-R=100 Z - A3Z12F1D300E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 30°
Bauform - Bogen starr
Mit Oberteil - nein
Innenradius - 100 mm
Packung
2 ST
EAN
8029210063812
Artikelnummer
FCZA3Z12F1D300E
Herstellernummer
A3Z12F1D300E
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
30°
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Materialstärke:
0.9 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


