Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11G1P500F COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 500-R=100 Z - A3Z11G1P500F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11G1P500F COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 500-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 473 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210063591

Artikelnummer

FCZA3Z11G1P500F

Herstellernummer

A3Z11G1P500F

Hersteller

FCZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

500 mm

Länge:

473 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Einsatztemperatur:

-20...90 °C

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.