FEMI-CZ SPA - FCZA3Z11G1P300E COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 300-R=100 Z - A3Z11G1P300E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 300 mm
Länge - 333 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210063577
Artikelnummer
FCZA3Z11G1P300E
Herstellernummer
A3Z11G1P300E
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
300 mm
Länge:
333 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.