FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10G1P400F COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 400-R=100 Z - A3Z10G1P400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 400 mm
Länge - 530 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210063256
Artikelnummer
FCZA3Z10G1P400F
Herstellernummer
A3Z10G1P400F
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
400 mm
Länge:
530 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.


