Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10G1P075E COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 75-R=100 Z - A3Z10G1P075E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3Z10G1P075E COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ.     75-R=100 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 75 mm

  • Länge - 205 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210063201

Artikelnummer

FCZA3Z10G1P075E

Herstellernummer

A3Z10G1P075E

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

75 mm

Länge:

205 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria oin acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.