Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V45F1D400F DERIV. T VERT. BASSO 400X100-R=100 V - A3V45F1D400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V45F1D400F DERIV. T VERT. BASSO     400X100-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Ausführung - ohne Verbinder

  • Innenradius - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210058719

Artikelnummer

FCZA3V45F1D400F

Herstellernummer

A3V45F1D400F

Hersteller

FCZ

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

100 mm

NATO-Lochbild:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo DERIV. T VERT. BASSO 400X100-R 100 V… Derivazione a T per canale / passerella portacavi