FEMI-CZ SPA - FCZA3V44F1C200D DERIV. T VERT. ALTO VP 200X75-R=100 V - A3V44F1C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Bauform - T-Stück vertikal fallend quer
Ausführung - ohne Verbinder
Innenradius - 100 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210058382
Artikelnummer
FCZA3V44F1C200D
Herstellernummer
A3V44F1C200D
Hersteller
FCZ
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
T-Stück vertikal fallend quer
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
100 mm
NATO-Lochbild:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


