Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V35G1D300D COPERC. CURVA 30 BASSO 300(100)-R=100 V - A3V35G1D300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V35G1D300D COPERC. CURVA 30 BASSO  300(100)-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 30°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 300 mm

  • Länge - 156 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210056548

Artikelnummer

FCZA3V35G1D300D

Herstellernummer

A3V35G1D300D

Hersteller

FCZ

Winkel:

30°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

300 mm

Länge:

156 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

FEMI-CZ SPA offre una vasta gamma di prodotti e soluzioni tipo COPERC. CURVA 30 BASSO 300(100)-R 100 V… Coperchio per curva per sistema portacavi