FEMI-CZ SPA - FCZA3V35G1C400D COPERC. CURVA 30 BASSO 400(75)-R=100 V - A3V35G1C400D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 400 mm
Länge - 143 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210056487
Artikelnummer
FCZA3V35G1C400D
Herstellernummer
A3V35G1C400D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
400 mm
Länge:
143 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


