FEMI-CZ SPA - FCZA3V35G1C200D COPERC. CURVA 30 BASSO 200(75)-R=100 V - A3V35G1C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 30°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 200 mm
Länge - 143 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210056463
Artikelnummer
FCZA3V35G1C200D
Herstellernummer
A3V35G1C200D
Hersteller
FCZ
Winkel:
30°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
200 mm
Länge:
143 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


