FEMI-CZ SPA - FCZA3V34G1D300D COPERC. CURVA 45 BASSO 300(100)-R=100 V - A3V34G1D300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 300 mm
Länge - 197 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210056067
Artikelnummer
FCZA3V34G1D300D
Herstellernummer
A3V34G1D300D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
300 mm
Länge:
197 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


