FEMI-CZ SPA - FCZA3V34G1D150D COPERC. CURVA 45 BASSO 150(100)-R=100 V - A3V34G1D150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 150 mm
Länge - 197 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210056043
Artikelnummer
FCZA3V34G1D150D
Herstellernummer
A3V34G1D150D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
150 mm
Länge:
197 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


