Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1D200D COPERC. CURVA 90 BASSO 200(100)-R=100 V - A3V33G1D200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1D200D COPERC. CURVA 90 BASSO  200(100)-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Breite - 200 mm

  • Länge - 230 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210055572

Artikelnummer

FCZA3V33G1D200D

Herstellernummer

A3V33G1D200D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Breite:

200 mm

Länge:

230 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento discesa 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL 5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.