FEMI-CZ SPA - FCZA3V33G1C100D COPERC. CURVA 90 BASSO 100(75)-R=100 V - A3V33G1C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal fallend
Breite - 100 mm
Länge - 205 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 ST
EAN
8029210055480
Artikelnummer
FCZA3V33G1C100D
Herstellernummer
A3V33G1C100D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Breite:
100 mm
Länge:
205 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


