FEMI-CZ SPA - FCZA3V31G1P300D COPERCHIO CURVA 45 ALTO 300-R=100 V - A3V31G1P300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 300 mm
Länge - 122 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210054773
Artikelnummer
FCZA3V31G1P300D
Herstellernummer
A3V31G1P300D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
300 mm
Länge:
122 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Einsatztemperatur:
-20...90 °C
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


