FEMI-CZ SPA - FCZA3V30G1P400D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 400-R=100 V - A3V30G1P400D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - vertikal steigend
Breite - 400 mm
Länge - 130 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
2 ST
EAN
8029210054452
Artikelnummer
FCZA3V30G1P400D
Herstellernummer
A3V30G1P400D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Breite:
400 mm
Länge:
130 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5012


