Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3V30G1P150D COPERCHIO CURVA 90 ALTO 150-R=100 V - A3V30G1P150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3V30G1P150D COPERCHIO CURVA 90 ALTO      150-R=100 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Breite - 150 mm

  • Länge - 130 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210054421

Artikelnummer

FCZA3V30G1P150D

Herstellernummer

A3V30G1P150D

Hersteller

FCZ

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Breite:

150 mm

Länge:

130 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Farbe:

blau

RAL-Nummer:

5012

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio al carbonio zincato sendzimir con trattamento di protezione superficiale tramite verniciatura a polvere epossipoliestere a circa 180 °C. Colorazione standard blu RAL5012, disponibili altri colori a richiesta. Si raccomanda per installazioni interne.